INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81260-M

  • ERIKS:11833264
  • Hersteller:001635271-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'210.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'794.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
420 mm
Höhe
95 mm
Dynamische Belastung
1940 kN
Statische Belastung
7300 kN
Referenzdrehzahl
265 rpm
Grenzdrehzahl
800 rpm