INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81256-M

  • ERIKS:23525418
  • Hersteller:001635204-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'435.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'875.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
380 mm
Höhe
80 mm
Dynamische Belastung
1470 kN
Statische Belastung
5600 kN
Referenzdrehzahl
295 rpm
Grenzdrehzahl
870 rpm