INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81248-M

  • ERIKS:11833263
  • Hersteller:001635131-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'046.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'454.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
340 mm
Höhe
78 mm
Dynamische Belastung
1380 kN
Statische Belastung
5000 kN
Referenzdrehzahl
340 rpm
Grenzdrehzahl
990 rpm