INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81244-M

  • ERIKS:11833262
  • Hersteller:001640178-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'017.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'343.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Höhe
63 mm
Dynamische Belastung
950 kN
Statische Belastung
3450 kN
Referenzdrehzahl
410 rpm
Grenzdrehzahl
1110 rpm