INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81240-M

  • ERIKS:11833261
  • Hersteller:001637274-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'978.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'219.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Höhe
62 mm
Dynamische Belastung
900 kN
Statische Belastung
3150 kN
Referenzdrehzahl
450 rpm
Grenzdrehzahl
1200 rpm