CHF 2'773.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'998.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Höhe | 62 mm |
Dynamische Belastung | 880 kN |
Statische Belastung | 3000 kN |
Referenzdrehzahl | 480 rpm |
Grenzdrehzahl | 1250 rpm |
CHF 2'130.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'302.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026