INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81236-M

  • ERIKS:11833259
  • Hersteller:005769035-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'564.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'772.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
56 mm
Dynamische Belastung
700 kN
Statische Belastung
2440 kN
Referenzdrehzahl
520 rpm
Grenzdrehzahl
1340 rpm