CHF 2'060.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'227.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Höhe | 55 mm |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 2340 kN |
Referenzdrehzahl | 540 rpm |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |