INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81232-M

  • ERIKS:11833257
  • Hersteller:001579312-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'730.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'871.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
225 mm
Höhe
51 mm
Dynamische Belastung
610 kN
Statische Belastung
2030 kN
Referenzdrehzahl
580 rpm
Grenzdrehzahl
1500 rpm