CHF 1'559.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'685.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Höhe | 50 mm |
Dynamische Belastung | 590 kN |
Statische Belastung | 1940 kN |
Referenzdrehzahl | 610 rpm |
Grenzdrehzahl | 1580 rpm |