CHF 1'200.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'297.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Höhe | 46 mm |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 1450 kN |
Referenzdrehzahl | 730 rpm |
Grenzdrehzahl | 1690 rpm |