INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81226-TV

  • ERIKS:11833254
  • Hersteller:95916720000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 969.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'047.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
45 mm
Dynamische Belastung
480 kN
Statische Belastung
1520 kN
Referenzdrehzahl
710 rpm
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81226 TN

  • ERIKS:24003054
  • Manufacturer:81226 TN

CHF 707.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 764.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026