INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81224-TV

  • ERIKS:11833253
  • Hersteller:568120000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 731.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 790.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
1120 kN
Referenzdrehzahl
790 rpm
Grenzdrehzahl
1990 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81224 TN

  • ERIKS:24003053
  • Manufacturer:81224 TN

CHF 623.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 674.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026