INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81222-TV

  • ERIKS:11833252
  • Hersteller:568040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
38 mm
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
1030 kN
Referenzdrehzahl
860 rpm
Grenzdrehzahl
2130 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81222 TN

  • ERIKS:24003052
  • Manufacturer:81222 TN

CHF 508.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 549.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026