CHF 408.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 441.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 38 mm |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 1080 kN |
Referenzdrehzahl | 840 rpm |
Grenzdrehzahl | 2300 rpm |