CHF 356.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Höhe | 35 mm |
Dynamische Belastung | 290 kN |
Statische Belastung | 890 kN |
Referenzdrehzahl | 910 rpm |
Grenzdrehzahl | 2550 rpm |