CHF 336.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Höhe | 31 mm |
Dynamische Belastung | 216 kN |
Statische Belastung | 660 kN |
Referenzdrehzahl | 1060 rpm |
Grenzdrehzahl | 2750 rpm |