INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81216-TV

  • ERIKS:11669481
  • Hersteller:7345860000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
28 mm
Dynamische Belastung
201 kN
Statische Belastung
630 kN
Referenzdrehzahl
980 rpm
Grenzdrehzahl
2900 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81216 TN

  • ERIKS:23759923
  • Manufacturer:81216 TN

CHF 222.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026