INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81215-TV

  • ERIKS:11669480
  • Hersteller:3616820000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
27 mm
Dynamische Belastung
172 kN
Statische Belastung
500 kN
Referenzdrehzahl
1210 rpm
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81215 TN

  • ERIKS:24003049
  • Manufacturer:81215 TN

CHF 205.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026