CHF 225.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 243.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Höhe | 27 mm |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Statische Belastung | 550 kN |
Referenzdrehzahl | 1120 rpm |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
CHF 189.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026