CHF 206.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 222.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Höhe | 27 mm |
Dynamische Belastung | 177 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Referenzdrehzahl | 1250 rpm |
Grenzdrehzahl | 3550 rpm |
CHF 171.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026