INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81212-TV

  • ERIKS:11669477
  • Hersteller:7167230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
26 mm
Dynamische Belastung
173 kN
Statische Belastung
480 kN
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Grenzdrehzahl
3700 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81212 TN

  • ERIKS:23759920
  • Manufacturer:81212 TN

CHF 161.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026