CHF 176.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 25 mm |
Dynamische Belastung | 154 kN |
Statische Belastung | 405 kN |
Referenzdrehzahl | 1510 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
CHF 150.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026