INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81210-TV

  • ERIKS:11669475
  • Hersteller:000716715-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
22 mm
Dynamische Belastung
118 kN
Statische Belastung
315 kN
Referenzdrehzahl
1550 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81210 TN

  • ERIKS:23759918
  • Manufacturer:81210 TN

CHF 113.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026