INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81208-TV

  • ERIKS:11669473
  • Hersteller:000716707-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Höhe
19 mm
Dynamische Belastung
107 kN
Statische Belastung
265 kN
Referenzdrehzahl
1820 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81208 TN

  • ERIKS:23759916
  • Manufacturer:81208 TN

CHF 83.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026