CHF 93.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Höhe | 18 mm |
Dynamische Belastung | 80 kN |
Statische Belastung | 199 kN |
Referenzdrehzahl | 2320 rpm |
Grenzdrehzahl | 5900 rpm |
CHF 79.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026