CHF 79.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 16 mm |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 141 kN |
Referenzdrehzahl | 2650 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
CHF 66.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026