INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81206-L

  • ERIKS:14176455
  • Hersteller:000033197-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
52 mm
Höhe
16 mm