INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 812/600-M

  • ERIKS:14177149
  • Hersteller:001637177-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40'028.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 43'270.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
600 mm
Außendurchmesser
800 mm
Höhe
160 mm