INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 812/500-M

  • ERIKS:14177154
  • Hersteller:001637487-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33'161.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 35'847.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
500 mm
Außendurchmesser
670 mm
Höhe
135 mm