CHF 13'210.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'280.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Höhe | 80 mm |
Dynamische Belastung | 1860 kN |
Statische Belastung | 8900 kN |
Referenzdrehzahl | 171 rpm |
Grenzdrehzahl | 540 rpm |