INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81192-M

  • ERIKS:14177141
  • Hersteller:001635026-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12'623.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 13'646.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
560 mm
Höhe
80 mm
Dynamische Belastung
1840 kN
Statische Belastung
8700 kN
Referenzdrehzahl
177 rpm
Grenzdrehzahl
560 rpm