INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81188-M

  • ERIKS:14177140
  • Hersteller:001634836-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'373.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'295.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
540 mm
Höhe
80 mm
Dynamische Belastung
1790 kN
Statische Belastung
8200 kN
Referenzdrehzahl
189 rpm
Grenzdrehzahl
590 rpm