INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81184-M

  • ERIKS:14177136
  • Hersteller:001634321-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'423.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'106.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
500 mm
Höhe
65 mm
Dynamische Belastung
1230 kN
Statische Belastung
5900 kN
Referenzdrehzahl
214 rpm
Grenzdrehzahl
630 rpm