INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81180-M

  • ERIKS:14177139
  • Hersteller:001634801-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'100.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'756.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
480 mm
Höhe
65 mm
Dynamische Belastung
1200 kN
Statische Belastung
5700 kN
Referenzdrehzahl
224 rpm
Grenzdrehzahl
650 rpm