INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81176-M

  • ERIKS:14177138
  • Hersteller:001634771-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'364.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'960.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
460 mm
Höhe
65 mm
Dynamische Belastung
1170 kN
Statische Belastung
5400 kN
Referenzdrehzahl
238 rpm
Grenzdrehzahl
690 rpm