CHF 6'404.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'923.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Höhe | 65 mm |
Dynamische Belastung | 1140 kN |
Statische Belastung | 5100 kN |
Referenzdrehzahl | 255 rpm |
Grenzdrehzahl | 720 rpm |