CHF 4'744.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'128.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 64 mm |
Dynamische Belastung | 1130 kN |
Statische Belastung | 5000 kN |
Referenzdrehzahl | 265 rpm |
Grenzdrehzahl | 760 rpm |