CHF 3'952.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'273.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Höhe | 63 mm |
Dynamische Belastung | 1100 kN |
Statische Belastung | 4750 kN |
Referenzdrehzahl | 280 rpm |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |