INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81160-M

  • ERIKS:24026142
  • Hersteller:0016454550000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'763.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'068.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
380 mm
Höhe
62 mm
Dynamische Belastung
1070 kN
Statische Belastung
4500 kN
Referenzdrehzahl
300 rpm
Grenzdrehzahl
850 rpm