INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81156-M

  • ERIKS:11833249
  • Hersteller:001624415-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'301.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'650.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
350 mm
Höhe
53 mm
Dynamische Belastung
870 kN
Statische Belastung
3650 kN
Referenzdrehzahl
330 rpm
Grenzdrehzahl
910 rpm