INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81152-M

  • ERIKS:11833248
  • Hersteller:001645439-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'441.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'720.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
320 mm
Höhe
45 mm
Dynamische Belastung
620 kN
Statische Belastung
2650 kN
Referenzdrehzahl
390 rpm
Grenzdrehzahl
990 rpm