CHF 2'906.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'141.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 45 mm |
Dynamische Belastung | 600 kN |
Statische Belastung | 2500 kN |
Referenzdrehzahl | 420 rpm |
Grenzdrehzahl | 1070 rpm |