INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81144-M

  • ERIKS:11833246
  • Hersteller:000198587-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'441.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'638.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Höhe
37 mm
Dynamische Belastung
420 kN
Statische Belastung
1730 kN
Referenzdrehzahl
490 rpm
Grenzdrehzahl
1180 rpm