INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81140-M

  • ERIKS:11833245
  • Hersteller:000507458-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'880.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'033.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
37 mm
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
1550 kN
Referenzdrehzahl
550 rpm
Grenzdrehzahl
1280 rpm