INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81138-M

  • ERIKS:11833244
  • Hersteller:000507300-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'730.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'871.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
240 mm
Höhe
37 mm
Dynamische Belastung
385 kN
Statische Belastung
1500 kN
Referenzdrehzahl
570 rpm
Grenzdrehzahl
1340 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81138 M

  • ERIKS:24003045
  • Manufacturer:81138 M

CHF 1'284.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'388.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026