INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81136-M

  • ERIKS:11833243
  • Hersteller:5074230000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'506.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'628.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
225 mm
Höhe
34 mm
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
1300 kN
Referenzdrehzahl
580 rpm
Grenzdrehzahl
1420 rpm