CHF 1'309.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'415.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Höhe | 34 mm |
Dynamische Belastung | 360 kN |
Statische Belastung | 1380 kN |
Referenzdrehzahl | 570 rpm |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |