CHF 1'100.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'189.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Höhe | 31 mm |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 1050 kN |
Referenzdrehzahl | 640 rpm |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |