INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81130-TV

  • ERIKS:11833240
  • Hersteller:565020000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 869.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 939.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
31 mm
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
1020 kN
Referenzdrehzahl
660 rpm
Grenzdrehzahl
1690 rpm